OBO BETTERMANN - Nagel-Fix 3,5x60mm Polypropylen transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2222868
Form - rechteckig
Doppelschelle - Ja
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195707837
Sonepar Artikelnummer
120046613
Hersteller Artikelnummer
2222868
Hersteller Typ
1996 60
Hersteller Artikel Nr.:
2222868
Form:
rechteckig
Doppelschelle:
Ja
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
60 mm
Nageldurchmesser:
3.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
farblos
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


