OBO BETTERMANN - Nagel-Fix 3x40mm Polypropylen transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2222833
Form - rechteckig
Doppelschelle - Ja
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195705796
Sonepar Artikelnummer
120046611
Hersteller Artikelnummer
2222833
Hersteller Typ
1996 40
Hersteller Artikel Nr.:
2222833
Form:
rechteckig
Doppelschelle:
Ja
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
farblos
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


