Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Nagelanker mit Gewinde M6 6x50 Edelstahl, rostfrei edelstahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3499026

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Durchsteckmontage - Ja

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197507381

Sonepar Artikelnummer

121388197

Hersteller Artikelnummer

3499026

Hersteller Typ

FNAII 6x30M6/5A5

Hersteller Artikel Nr.:

3499026

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Durchsteckmontage:

Ja

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Länge:

55 mm

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Max. Klemmdicke:

10 mm

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Min. Bohrlochtiefe:

45 mm

Mit Zulassung:

Ja

Selbstbohrend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73170080

Gewicht:

0.012 kg

Nagelanker mit Gewinde zum Verankern von z. B. Brandschutzbekleidungen, Montageschienen, Metallschellen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall etc. an Wänden und Decken aus gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer. Bei Auftreten von Belastungen spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-06/0175.