OBO BETTERMANN - Net Defender Basisschutz für Klasse E/CAT6 58V Aluminium silbergrau RAL 7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081804
Max. Dauerspannung AC - 46 V
Max. Dauerspannung DC - 65 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196532773
Sonepar Artikelnummer
120539026
Hersteller Artikelnummer
5081804
Hersteller Typ
ND-CAT6/E-B
Hersteller Artikel Nr.:
5081804
Max. Dauerspannung AC:
46 V
Max. Dauerspannung DC:
65 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
900 V
Grenzfrequenz:
500 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.162 kg


