OBO BETTERMANN - Net Defender Feinschutz für Klasse E/CAT6 58V Aluminium silbergrau RAL 7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081802
Max. Dauerspannung AC - 41 V
Max. Dauerspannung DC - 58 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196532766
Sonepar Artikelnummer
120539025
Hersteller Artikelnummer
5081802
Hersteller Typ
ND-CAT6/E-F
Hersteller Artikel Nr.:
5081802
Max. Dauerspannung AC:
41 V
Max. Dauerspannung DC:
58 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
900 V
Grenzfrequenz:
500 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.164 kg


