OBO BETTERMANN - Net Defender für Klasse EA/CAT6A 58V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081800
Max. Dauerspannung AC - 41 V
Max. Dauerspannung DC - 58 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 7 kA
Nennlaststrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195614364
Sonepar Artikelnummer
120200756
Hersteller Artikelnummer
5081800
Hersteller Typ
ND-CAT6A/EA
Hersteller Artikel Nr.:
5081800
Max. Dauerspannung AC:
41 V
Max. Dauerspannung DC:
58 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
7 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
120 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Frequenz:
500 MHz
Grenzfrequenz:
500 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.166 kg


