OBO BETTERMANN - Net Defender IP66 für Klasse EA/CAT6A RJ-LSA 58V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081808
Max. Dauerspannung DC - 58 V
Schutzpegel Ader/Ader - 70 V
Schutzpegel Ader/Erde - 700 V
Mit Fernmeldekontakt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197447809
Sonepar Artikelnummer
121388204
Hersteller Artikelnummer
5081808
Hersteller Typ
ND-IP66-RJ-LSA
Hersteller Artikel Nr.:
5081808
Max. Dauerspannung DC:
58 V
Schutzpegel Ader/Ader:
70 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.430 kg


