OBO BETTERMANN - Neutralleiterklemme 12x16mm² Polyamid blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2054086
Polzahl - 12
Montageart - Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195183310
Sonepar Artikelnummer
120059513
Hersteller Artikelnummer
2054086
Hersteller Typ
60 N 12X16 BL
Hersteller Artikel Nr.:
2054086
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


