OBO BETTERMANN - Neutralleiterklemme mit Schraubkontakten 4x16mm² Polyamid blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2016255
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196474226
Sonepar Artikelnummer
120393642
Hersteller Artikelnummer
2016255
Hersteller Typ
KL-DBN4x16BL
Hersteller Artikel Nr.:
2016255
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
blau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


