OBO BETTERMANN - Neutralleiterklemme mit Steckkontakten 12x2,5mm² Polyamid grau / blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2016265
Polzahl - 12
Montageart - Hutschiene TH15
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196474233
Sonepar Artikelnummer
120393644
Hersteller Artikelnummer
2016265
Hersteller Typ
KL-DBN12x02GRBL
Hersteller Artikel Nr.:
2016265
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene TH15
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


