OBO BETTERMANN - Nietwerkzeug Größe 1 Ø4,5mm Polyacetal (Polyoxymethylen, Polyformaldehyd) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178527
Geeignet für - Nägel
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196014514
Sonepar Artikelnummer
120503530
Hersteller Artikelnummer
6178527
Hersteller Typ
KNW1
Hersteller Artikel Nr.:
6178527
Geeignet für:
Nägel
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.093 kg
Nietwerkzeug zur Montage der Spreiznieten 4,5 mm.


