OBO BETTERMANN - Nietwerkzeug Größe 2 Ø6mm Polyacetal (Polyoxymethylen, Polyformaldehyd) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178529
Geeignet für - Nägel
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.094 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196014637
Sonepar Artikelnummer
120351799
Hersteller Artikelnummer
6178529
Hersteller Typ
KNW2
Hersteller Artikel Nr.:
6178529
Geeignet für:
Nägel
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.094 kg
Nietwerkzeug zur Montage der Spreiznieten 6 mm.


