OBO BETTERMANN - Nippel Ø12-16mm Polyethylen, niedrige Dichte lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2012049
Nenndurchmesser - 19 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 12 .. 16 mm
Für Wandstärke - 0 .. 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195156130
Sonepar Artikelnummer
120018603
Hersteller Artikelnummer
2012049
Hersteller Typ
89 ROE 12-16
Hersteller Artikel Nr.:
2012049
Nenndurchmesser:
19 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
12 .. 16 mm
Für Wandstärke:
0 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
13.5
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


