OBO BETTERMANN - Nippel Ø7-13mm Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2012030
Nenndurchmesser - 19 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 7 .. 13 mm
Für Wandstärke - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195156079
Sonepar Artikelnummer
120018602
Hersteller Artikelnummer
2012030
Hersteller Typ
89
Hersteller Artikel Nr.:
2012030
Nenndurchmesser:
19 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 .. 13 mm
Für Wandstärke:
1.8 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
11
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


