OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit DSU für OKA-G Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424840
Nivellierbereich - 40 .. 70 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195245117
Sonepar Artikelnummer
120202587
Hersteller Artikelnummer
7424840
Hersteller Typ
NE DSU2 4030
Hersteller Artikel Nr.:
7424840
Nivellierbereich:
40 .. 70 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.032 kg
Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.


