OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit DSU für OKA-G Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424842
Nivellierbereich - 60 .. 110 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195245124
Sonepar Artikelnummer
120202588
Hersteller Artikelnummer
7424842
Hersteller Typ
NE DSU2 6050
Hersteller Artikel Nr.:
7424842
Nivellierbereich:
60 .. 110 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.048 kg
Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.


