OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit DSU für OKA-G Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424844
Nivellierbereich - 100 .. 175 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195245131
Sonepar Artikelnummer
120202589
Hersteller Artikelnummer
7424844
Hersteller Typ
NE DSU2 10075
Hersteller Artikel Nr.:
7424844
Nivellierbereich:
100 .. 175 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.054 kg
Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.


