OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit DSU für OKA-G Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424846
Nivellierbereich - 170 .. 245 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195245148
Sonepar Artikelnummer
120202590
Hersteller Artikelnummer
7424846
Hersteller Typ
NE DSU2 17075
Hersteller Artikel Nr.:
7424846
Nivellierbereich:
170 .. 245 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.075 kg
Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.


