OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit für IBK Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7399920
Nivellierbereich - 35 .. 105 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196331918
Sonepar Artikelnummer
120363187
Hersteller Artikelnummer
7399920
Hersteller Typ
IBNEV 110
Hersteller Artikel Nr.:
7399920
Nivellierbereich:
35 .. 105 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.150 kg
Nivelliereinheit-Set für IBK-Systembauteile. Zur Nivellierung der Dosen, Verbinder und Stützen.


