OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit für IBK Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7399926
Nivellierbereich - 115 .. 185 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196331956
Sonepar Artikelnummer
120363189
Hersteller Artikelnummer
7399926
Hersteller Typ
IBNEV 190
Hersteller Artikel Nr.:
7399926
Nivellierbereich:
115 .. 185 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.180 kg
Nivelliereinheit-Set für IBK-Systembauteile. Zur Nivellierung der Dosen, Verbinder und Stützen.


