OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit für IBK Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7399929
Nivellierbereich - 155 .. 225 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196331963
Sonepar Artikelnummer
120363190
Hersteller Artikelnummer
7399929
Hersteller Typ
IBNEV 230
Hersteller Artikel Nr.:
7399929
Nivellierbereich:
155 .. 225 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.200 kg
Nivelliereinheit-Set für IBK-Systembauteile. Zur Nivellierung der Dosen, Verbinder und Stützen.


