OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit für Kassette und OKB M8x230mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405818
Nivellierbereich - 260 .. 310 mm
Geeignet für Kanäle - Ja
Geeignet für Kassetten - Ja
Mit Trittschalldämmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195891246
Sonepar Artikelnummer
120504663
Hersteller Artikelnummer
7405818
Hersteller Typ
RK NEV2 230
Hersteller Artikel Nr.:
7405818
Nivellierbereich:
260 .. 310 mm
Geeignet für Kanäle:
Ja
Geeignet für Kassetten:
Ja
Mit Trittschalldämmung:
Nein
Material des Fußes:
Metall
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.406 kg


