OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit für OKA-G und OKA-W Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7425970
Nivellierbereich - 40 .. 110 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.142 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195434757
Sonepar Artikelnummer
120202635
Hersteller Artikelnummer
7425970
Hersteller Typ
OKA NEVE 110
Hersteller Artikel Nr.:
7425970
Nivellierbereich:
40 .. 110 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.142 kg
Komplette Nivelliereinheit mit Express-Einstellung der Höhe, zum Verbinden, Befestigen und Nivellieren von Kanaleinheiten der Systeme OKA-G und OKA-W. Für den zusätzlichen Bedarf.


