OBO BETTERMANN - Nivelliereinheit für OKA-G und OKA-W Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7425974
Nivellierbereich - 40 .. 250 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195434795
Sonepar Artikelnummer
120202637
Hersteller Artikelnummer
7425974
Hersteller Typ
OKA NEVE 250
Hersteller Artikel Nr.:
7425974
Nivellierbereich:
40 .. 250 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.180 kg
Komplette Nivelliereinheit mit Express-Einstellung der Höhe, zum Verbinden, Befestigen und Nivellieren von Kanaleinheiten der Systeme OKA-G und OKA-W. Für den zusätzlichen Bedarf.


