OBO BETTERMANN - NPE-Funkenstrecke Oberteil 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5095600
Polzahl - 1
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196329694
Sonepar Artikelnummer
120363013
Hersteller Artikelnummer
5095600
Hersteller Typ
C20-0-255
Hersteller Artikel Nr.:
5095600
Polzahl:
1
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.037 kg


