OBO BETTERMANN - Nummernschild für Trennstellen 16mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049345
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bezeichnungsschild
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195631392
Sonepar Artikelnummer
120046664
Hersteller Artikelnummer
3049345
Hersteller Typ
311 N-ALU 16
Hersteller Artikel Nr.:
3049345
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bezeichnungsschild
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.028 kg


