OBO BETTERMANN - Nummernschild für Trennstellen 16mm Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049329
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bezeichnungsschild
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195631453
Sonepar Artikelnummer
120046663
Hersteller Artikelnummer
3049329
Hersteller Typ
311 N-VA 16
Hersteller Artikel Nr.:
3049329
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bezeichnungsschild
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.064 kg


