OBO BETTERMANN - Oberteil 12x76,5x2000 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6279723
Breite - 76.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4012195770091
Sonepar Artikelnummer
120273448
Hersteller Artikelnummer
6279723
Hersteller Typ
GA-OTEL
Hersteller Artikel Nr.:
6279723
Breite:
76.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.383 kg


