OBO BETTERMANN - Oberteil 12x76,5x2000 Stahl reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6279850
Breite - 76.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195695813
Sonepar Artikelnummer
120351854
Hersteller Artikelnummer
6279850
Hersteller Typ
GS-OTRW
Hersteller Artikel Nr.:
6279850
Breite:
76.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.650 kg


