OBO BETTERMANN - Oberteil Außeneck, glatt Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6274790
Anwendung - Außeneck
Montageart der Oberteile - innenliegend
Breite - 76.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4012195657309
Sonepar Artikelnummer
120201109
Hersteller Artikelnummer
6274790
Hersteller Typ
GK-OTGARW
Hersteller Artikel Nr.:
6274790
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
76.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.095 kg


