OBO BETTERMANN - Oberteil für Außeneck 12x76,5x300 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6279727
Anwendung - Außeneck
Montageart der Oberteile - innenliegend
Breite - 76.5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195776154
Sonepar Artikelnummer
120202753
Hersteller Artikelnummer
6279727
Hersteller Typ
GA-OTAEL
Hersteller Artikel Nr.:
6279727
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
76.5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.129 kg


