OBO BETTERMANN - Oberteil für Außeneck 12x76,5x300 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6279725
Anwendung - Außeneck
Montageart der Oberteile - innenliegend
Breite - 76.5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195776147
Sonepar Artikelnummer
120202752
Hersteller Artikelnummer
6279725
Hersteller Typ
GA-OTARW
Hersteller Artikel Nr.:
6279725
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
76.5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.129 kg


