OBO BETTERMANN - Oberteil für Flachwinkel 12x76,5x400 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6279736
Breite - 76.5 mm
Montageart - innenliegend
Ausführung - glatt
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195776192
Sonepar Artikelnummer
120202755
Hersteller Artikelnummer
6279736
Hersteller Typ
GA-OTFEL
Hersteller Artikel Nr.:
6279736
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.286 kg


