OBO BETTERMANN - Oberteil für LK4 / LK4/N 100mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178490
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196040803
Sonepar Artikelnummer
120351796
Hersteller Artikelnummer
6178490
Hersteller Typ
LK4 D 100
Hersteller Artikel Nr.:
6178490
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.355 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


