OBO BETTERMANN - Oberteil für LK4 / LK4/N 25mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178482
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196040322
Sonepar Artikelnummer
120503519
Hersteller Artikelnummer
6178482
Hersteller Typ
LK4 D 25
Hersteller Artikel Nr.:
6178482
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.100 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


