OBO BETTERMANN - Oberteil für LK4 / LK4/N 40mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178484
Für Kanalbreite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196040445
Sonepar Artikelnummer
120503520
Hersteller Artikelnummer
6178484
Hersteller Typ
LK4 D 40
Hersteller Artikel Nr.:
6178484
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.135 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


