Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Oberteil für LKV / LKV/N 100mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6178512

  • Für Kanalbreite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Halogenfrei - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196041763

Sonepar Artikelnummer

120503527

Hersteller Artikelnummer

6178512

Hersteller Typ

LKV D 100

Hersteller Artikel Nr.:

6178512

Für Kanalbreite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.345 kg

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.