OBO BETTERMANN - Oberteil für LKV / LKV/N 125mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178514
Für Kanalbreite - 125 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196041886
Sonepar Artikelnummer
120503528
Hersteller Artikelnummer
6178514
Hersteller Typ
LKV D 125
Hersteller Artikel Nr.:
6178514
Für Kanalbreite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.470 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


