OBO BETTERMANN - Oberteil für LKV / LKV/N 50mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178508
Für Kanalbreite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196041527
Sonepar Artikelnummer
120503525
Hersteller Artikelnummer
6178508
Hersteller Typ
LKV D 50
Hersteller Artikel Nr.:
6178508
Für Kanalbreite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.175 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


