OBO BETTERMANN - Oberteil für LKV / LKV/N 75mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178510
Für Kanalbreite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196041640
Sonepar Artikelnummer
120503526
Hersteller Artikelnummer
6178510
Hersteller Typ
LKV D 75
Hersteller Artikel Nr.:
6178510
Für Kanalbreite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.230 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


