OBO BETTERMANN - Oberteil für LKVH 125x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178686
Für Kanalbreite - 125 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195981497
Sonepar Artikelnummer
120660722
Hersteller Artikelnummer
6178686
Hersteller Typ
LKVH D 125
Hersteller Artikel Nr.:
6178686
Für Kanalbreite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.345 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


