OBO BETTERMANN - Oberteil für LKVH 50x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178674
Für Kanalbreite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195981466
Sonepar Artikelnummer
120660676
Hersteller Artikelnummer
6178674
Hersteller Typ
LKVH D 50
Hersteller Artikel Nr.:
6178674
Für Kanalbreite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.110 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


