OBO BETTERMANN - Oberteil für LKVH 75x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178678
Für Kanalbreite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195981473
Sonepar Artikelnummer
120660677
Hersteller Artikelnummer
6178678
Hersteller Typ
LKVH D 75
Hersteller Artikel Nr.:
6178678
Für Kanalbreite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.180 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


