OBO BETTERMANN - Oberteil für WDK 40x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6191568
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
64 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196502936
Sonepar Artikelnummer
120047625
Hersteller Artikelnummer
6191568
Hersteller Typ
2410 40RW
Hersteller Artikel Nr.:
6191568
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.113 kg


