OBO BETTERMANN - Oberteil für WDK 60x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6191592
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
52 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196502752
Sonepar Artikelnummer
120047626
Hersteller Artikelnummer
6191592
Hersteller Typ
2410 60RW
Hersteller Artikel Nr.:
6191592
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.154 kg


