OBO BETTERMANN - Oberteil glatt 2000x80 Polyvinylchlorid tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6278684
Breite - 76.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4012197372156
Sonepar Artikelnummer
121162406
Hersteller Artikelnummer
6278684
Hersteller Typ
GK-OTGSW
Hersteller Artikel Nr.:
6278684
Breite:
76.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9005
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.275 kg


