Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Oberteil glatt 80x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6278680

  • Breite - 76.5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012195666400

Sonepar Artikelnummer

120201479

Hersteller Artikelnummer

6278680

Hersteller Typ

GK-OTGRW

Hersteller Artikel Nr.:

6278680

Breite:

76.5 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.275 kg

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.