OBO BETTERMANN - Oberteil halogenfrei Außeneck, glatt Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6114230
Anwendung - Außeneck
Montageart der Oberteile - innenliegend
Breite - 76.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196450893
Sonepar Artikelnummer
120410648
Hersteller Artikelnummer
6114230
Hersteller Typ
GKH-OTGARW
Hersteller Artikel Nr.:
6114230
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
76.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.075 kg


