OBO BETTERMANN - Oberteil halogenfrei Flachwinkel glatt Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6114250
Breite - 76.5 mm
Montageart - innenliegend
Ausführung - glatt
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196450930
Sonepar Artikelnummer
120410650
Hersteller Artikelnummer
6114250
Hersteller Typ
GKH-OTGFRW
Hersteller Artikel Nr.:
6114250
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.130 kg


