OBO BETTERMANN - Oberteil kanneliert 80x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6278780
Breite - 76.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - profiliert
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195666530
Sonepar Artikelnummer
120201483
Hersteller Artikelnummer
6278780
Hersteller Typ
GK-OTKRW
Hersteller Artikel Nr.:
6278780
Breite:
76.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
profiliert
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.270 kg


